カテゴリ
- 機構部品(67)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsms-06」の検索結果

四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個欠品中M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729税込¥8021セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥959~税込¥1,055~1セット当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス蝶番用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1セット当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途扉固定用材質SUS304質量(g)50表面処理光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849~税込¥934~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M6規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷から5日以内出荷M6規格、内面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット4日以内出荷から6日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898~税込¥2,088~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)56表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)22表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥169税込¥1861セット5日以内出荷M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.1表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)250表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819~税込¥901~1セット5日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)48表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥669~税込¥736~1セット5日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,998~税込¥4,398~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥629~税込¥692~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6090 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)165表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応