カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「nsn ボルト」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(10個)ほか
当日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSN ニッケル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSN ニッケル六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSX 高強度六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
159税込175
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
209税込230特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSM モリブデン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質モリブデン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKAwifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラNAGAOKA(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSP りん青銅六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS たわみリーマボルト カネミツSNS たわみリーマボルトカネミツ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類その他部品関連資料(0.22MB)
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
VLOG LEDリングライト 14インチ エツミVLOG LEDリングライト 14インチエツミ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)出力(W)15ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)2700~7000操作リモコンスイッチ寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)USBケーブル長(cm)約160明るさ(Lm)1000~1900LED使用数(個)224
SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロングモニターアームGS バウヒュッテロングモニターアームGSバウヒュッテ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
材質アルミニウム、プラスチック、スチールブラック取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)表面処理粉体塗装天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSI インコネル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSI インコネル六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
SNSA アルミ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スーパーインバー頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セルフィスタンド150 エツミセルフィスタンド150エツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。
付属品専用ケース寸法(mm)伸長時:約150、縮長時:約29.5質量(g)300段数7段耐荷重(g)300