カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsn-308」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308ニツコー熔材工業
7,998税込8,798
1箱(2kg)ほか
翌々日出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
54,980税込60,478
1箱(20kg)
7日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
57,980税込63,778
1箱(20kg)
7日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
関連キーワード
溶接棒カテゴリ