カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(766)
  • メカニカル部品(746)
  • パソコン/周辺機器(422)
  • バイク部品(113)
  • 制御機器(105)
  • 農業機械(92)
  • 自転車部品(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 作業服(68)
  • カー用品(48)
  • 電気材料(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(29)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 家電(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 事務用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建築金物(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 住設機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 清掃用品(13)
  • テープ(9)
  • 測定用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全標識(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsp」の検索結果

2,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nクールひんやりパック NSP

    Nクールひんやりパック

    NSP(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)。1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
    用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • 分岐水栓   NSP-SMH7 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SMH7

    ナニワ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSP

    NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)

    NSP
    479税込527
    1セット
    欠品中
    Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
    用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
  • NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2 NSP

    NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2

    NSP
    2,090税込2,299
    1個
    5日以内出荷
    腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
    用途交換・予備にセット内容その他ブラック風速(m/s)2.3
  • アンカーキャッチャー NSP

    アンカーキャッチャー

    NSP(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
  • Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP

    Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

    NSP
    8,490税込9,339
    1着
    翌々日出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    セット内容服のみ
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
  • WP-001 ワーキングパワースーツX NSP

    WP-001 ワーキングパワースーツX

    NSP(1件のレビュー)
    48,000税込52,800特価
    1着
    当日出荷
    従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
    仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
  • ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材 SKC

    ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材

    SKC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカン管用ネジ
    材質SKS
  • 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス)

    9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ

    Printstar(トムス)(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1本ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    側面プリント対応のスウェットパンツ
  • NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) NSP

    NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

    NSP
    7,998税込8,798
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    綿 100%の優しい肌触りです。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)非対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材綿100%
  • シングル分岐   NSP-SPC8 ナニワ製作所

    シングル分岐 NSP-SPC8

    ナニワ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    パナソニック製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。※取り付け後約62mm高くなります。
  • 分岐水栓   NSP-SKJ8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SKJ8

    ナニワ製作所
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    G1/2ネジ接続タイプ。。
  • NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP

    NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り) NSP

    Nクールウェア NC-1072 ベスト 3Dエリ 上部ファン (ファン・バッテリー別売り)

    NSP(1件のレビュー)
    9,390税込10,329
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンタイプ。林業や道路工事などで、現場作業の事故リスクが低減します。上部ファン仕様のポイント。 脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。 椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。 ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。スーパーチタンコーティングの効果。 業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!。 遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)。 耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)。 洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)。3Dエリのポイント。 襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。 屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。その他製品特徴。 撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2)、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し。
    用途暑さ対策、紫外線対策に仕様反射材仕様セット内容服のみオレンジ混率(%)ポリエステル100
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ) NSP

    Nクール 長袖ブルゾン 上部ファン NA-1122 (服のみ)

    NSP
    10,500税込11,550
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。 洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。 リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。 ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。 フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。 段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ。 さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
  • らくらく天端ビスS NSP

    らくらく天端ビスS

    NSP
    839税込923
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
    材質樹脂・コーススレッド仕様バイピッチ
  • Nクールウェア 上部ファン(長袖) NSP

    Nクールウェア 上部ファン(長袖)

    NSP
    13,900税込15,290
    1着
    翌々日出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    セット内容服のみ
  • ND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP

    ND-1142 Nクールウェア 半袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    9,598税込10,558
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    首元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプです。胸ポケット付で実用性も兼ね備えています。服形状:ジェットスペーサー 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / Dカン / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ半袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • 分岐水栓   NSP-SXR8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SXR8

    ナニワ製作所
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    G1/2ネジ接続タイプ
  • 分岐水栓   NSP-SPA7 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SPA7

    ナニワ製作所
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シングル分岐。。G1/2ネジ接続タイプ。。。パナソニック製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。。。取り付け後約57mm高くなります。。。代表機種: TKCK40SSK(Z)、TK-CK40-S(Z)、TKCK40SSJ(Z)。
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nクールウェア 長袖 脇ファン 綿 3Dエリ NSP

    Nクールウェア 長袖 脇ファン 綿 3Dエリ

    NSP
    9,498税込10,448
    1着
    3日以内出荷
    綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
  • Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ NSP

    Nクールウェア 長袖 脇ファン ポリ 制電 3Dエリ

    NSP
    9,498税込10,448
    1着
    3日以内出荷
    制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間
  • Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
    出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!。スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) NSP

    NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

    NSP
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
    用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
  • 分岐水栓   NSP-SEK8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SEK8

    ナニワ製作所
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    分岐水栓
...