カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsp01-150」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー

    フジ矢
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
  • ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り) フジ矢

    ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り)

    フジ矢
    ¥599税込¥659
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ネジ外しプライヤー NSP01-150シリーズの交換用グリップです。