カテゴリ
- バイク部品(659)
- 日用品(46)
- 切削工具(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 農業機械(17)
- 制御機器(14)
- 住設機器(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全保護具(11)
- 家電(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 手袋(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Gクラフト(230)
- KITACO(68)
- CF POSH(60)
- 東和産業(42)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- OVER RACING(20)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(19)
- SWAGE-LINE(17)
- brembo(17)
- 新ダイワ(16)
- ハリケーン(15)
- TOTO(15)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- NTB(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- NS(日進工具)(10)
- AFAM(アファム)(10)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nsr」の検索結果

ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から6日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°刃長l(mm)18コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P
東和産業¥379税込¥4171個(2個)当日出荷っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線色ブルータイプ布団バサミ幅(cm)8.2高さ(cm)15.7奥行き(cm)2.4
コンクリートテストハンマーNSR型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から6日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角30°刃長l(mm)12首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3ねじれ角30°刃長l(mm)10首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から6日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°刃長l(mm)4.5首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°刃長l(mm)6首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角30°刃長l(mm)24コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°刃長l(mm)15首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°刃長l(mm)36コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
NSR ワイド竿ピンチ
東和産業¥299税込¥3291箱(10個)当日出荷材質:ポリプロピレン。洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。幅W×全長(mm)34×90
NSRハンガーまるごとピンチ
東和産業¥249税込¥2741セット(10個)当日出荷洗濯物の上からハンガーごとはさめる。グリップハンガーやパラソルハンガーなどの太めのバーに掛けた洗濯物の上からまるごとはさめます。はさみ部が大きく開いてはさみやすくなっています。(メーカー比)材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線色ブルー・ホワイトタイプ小型寸法(cm)約4.4×1.4×6/個入数(個)10
NSR 洗濯ロープ5m
東和産業¥659税込¥7251個当日出荷簡単に張れてゆるみにくいストッパー付です。軽くて丈夫なロープです。材質ロープ:ポリエチレン・ポリプロピレン、ストッパー:ポリプロピレン長さ(mm)5000色ブルー
アスファルト・コンクリートカッターNSR
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P
東和産業¥379~税込¥417~1個(2個)ほか当日出荷しっかり洗濯物をホールドしてくれるので風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線色ホワイト幅(cm)8.2高さ(cm)15.7奥行き(cm)2.4
4041NSR S
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥24,980税込¥27,4781双当日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
4041NSR M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥25,980税込¥28,5781双当日出荷3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200
ヘラクレスNSR 3041
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥59,980税込¥65,9781双翌々日出荷手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
NSRランドリーハンガー
東和産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット(10本)4日以内出荷衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付です。肩幅約41cmのワイドタイプ。タオルなどのズレ落ちを防ぐグリップ付です。材質ポリプロピレン色ブルー寸法(cm)1本あたり/約41×0.5×20
NSR ワイド竿ピンチ10P
東和産業¥379~税込¥417~1個(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線色ホワイトタイプ竿ピンチ幅(cm)4.4高さ(cm)9奥行き(cm)3.4
NSR スーパーキャッチパラソルハンガー
東和産業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質:ポリプロピレン。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端にお手持ちのピンチが付けられるピンチホルダー付です。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部のレバーがカモイフックになっていますので、カモイにも掛けられます。高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。直径×高さ(mm)845×520
NSRふとんばさみ2P
東和産業¥669税込¥7361個当日出荷強力バネ内蔵でふとんをしっかりキャッチします。ふとんを深くワイドにキャッチして、外れにくくなっています。材質ポリプロピレン高さ(mm)265縦(mm)30横(mm)138
NSRワイド竿ピンチ6P
東和産業¥209税込¥2301個当日出荷洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。材質ポリプロピレン高さ(mm)90縦(mm)34横(mm)44
ステンレスリールNSR-3WH15S
ヤマダコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ
マイゾックス¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。用途コンクリートの強度測定質量(kg)4.0強度測定範囲(N/mm2)10~70
ラジエターシュラウド NSR50(-'99)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
NSR 竿ピンチ10P
東和産業¥289~税込¥318~1個(10個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷・お洗濯日和に活躍!布団などの大物をしっかり挟み込んでくれる竿ピンチです。・幅広なので、しっかり洗濯物を挟んでくれて風が強い日も落とさず、安心してお使いいただけます。・毛布やシーツはもちろん、大きなタオルやバスマットなどもがっちりと挟んでくれます。・洗濯物用ハンガーを、動かないように竿に固定するときにも便利です。・プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。・またプラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。・一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線色ホワイトタイプ竿ピンチ幅(cm)6.8高さ(cm)8奥行き(cm)1.1
NSR スマートグリップハンガー
東和産業¥559~税込¥615~1セット(3本)ほか4日以内出荷ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。寸法(mm)380×10×223(1本あたり)材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)鋼線
NSR ダブルバネワイド竿ピンチ
東和産業¥419税込¥4611セット(6個)4日以内出荷ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。寸法(mm)64×39×95(1個あたり)色ブルー材質(本体)ポリプロピレンタイプ竿ピンチ入数(個)6材質(バネ)鋼線
NSR50 ベースガスケット
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット9日以内出荷圧縮比の変更をベースガスケットで行うときに便利。値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。メーカーHONDA適合車種NSR50適合排気量(cc)50
NSR 竿ピンチ
東和産業¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。シーツやバスタオル干しに便利です。寸法(mm)68×11×80(1個あたり)色ブルー材質(本体)ポリプロピレンタイプ竿ピンチ入数(個)10材質(バネ)鋼線
NSR ランジェリーピンチ
東和産業¥299税込¥3291個(16個)6日以内出荷はさみ面にギザギザがなく、ランジェリー等をやさしくはさんでピンチあとが残りにくい凹凸面構造材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)32×17×60(1個あたり)タイプ小型ピンチ入数(個)16
...