カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「nst4-2」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)当日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980税込¥31,8781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,450税込¥20,2951パック(1000本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス表面処理ステンコーティング
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
ハンドリベッター(リベット保持機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
ブラインドリベツト
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格NST4-2図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.10、G-4 センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、KG-4R センタブーム部品 ブラインドリベツト_No.17、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、G-4S センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格プレートツキ図解NoGKC3100R(12) ハンドル部品_No.4、CSR311M ハンドル部品 ボウシンゴム_No.4、MCV351-125 クランクケース部品_No.8、GKC3510R(14) クランクケース部品_No.8、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.7、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.7、CST311S ハンドル部品 ボウシンゴム_No.7、MCV3100(14) ハンドル部品_No.4、NST3030M ハンドル部品_No.7、CSR311S-PW ハンドル部品 ボウシンゴム_No.4、MCV3501(16) ハンドル部品_No.2、JH311CSR ハンドル部品_No.4、MCV3501(14) ハンドル部品_No.2、CST310S-CW ハンドル部品 ボウシンゴム_No.7、MCV3100T ハンドル部品_No.7、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.2、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.7、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.7、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.8など