カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「nst8-8eb」の検索結果

ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781箱(100本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。トラスコ品番372-5308質量(kg)0.98リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)9.5下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)18.9材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)引張荷重(N)10500材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)剪断荷重(N)8500フランジ径D(Φmm)12.5