カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「nsvu 16 j」の検索結果

プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質砲金(CAC406(青銅))形状ストレート表面処理Ni-Crメッキ処理使用流体水ハンドル形状首長形バルブ種類ボールバルブ
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
プッシュマスターメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
プッシュマスターHIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
逆止弁
カクダイ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ
関西化工(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷配管内の逆流を防ぎます。用途ポンプアップの逆流を防ぎます。色グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥5,398~税込¥5,938~1巻6日以内出荷耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10