カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「nsw-9」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突っぱり便利ポール 平安伸銅工業突っぱり便利ポール平安伸銅工業(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定)VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)SKC(環境測定)
55,980税込61,578
1個
46日以内出荷
VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。仕様セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO軟鋼ソリッドワイヤTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼