カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(77)
  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • バイク部品(28)
  • バイク純正部品(25)
  • 塗料(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nt-03」の検索結果

関連キーワード
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーNT-3 サンコー(三甲)

    サンテナーNT-3

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    適合(嵌合)サンテナーNT種別NT-3材質PPグリーンタイプ90°クロス積載可能容量(L)14.9有効内寸(mm)521×465×45外寸(mm)550×500×80内寸(mm)532×480×60フタなし底形状網目その他コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー NT外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×500×80
  • プラルーペ NT-003-90 パール(PEARL)

    プラルーペ NT-003-90

    パール(PEARL)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
  • カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚)

    エフピコチューパ
    21,980税込24,178
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)180×185×85耐熱温度(℃)60入数300
  • 部品 NT03 ベッセル

    部品 NT03

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • アクアスイーパーNT3 トーエイライト

    アクアスイーパーNT3

    トーエイライト
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
    用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(kg)約1.5寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4繰り返し・詰め替え対応
  • B1551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B1551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00

    廣杉計器(14件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N7071A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7071A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOL

    B1141C1-NT3G-5-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOL

    B6121A1-NT3G-3-75

    AMPHENOL
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器

    樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • N7471A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7471A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1141A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラ布テープ ホリコー

    トラ布テープ

    ホリコー
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
    用途注意喚起黄×黒基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24主な用途注意喚起粘着力(N/25mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
  • N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N6121A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ レニーナット RYNT-00

    廣杉計器(4件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1112B1-001-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • 金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド先端ナット SMC

    ロッド先端ナット

    SMC(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器

    樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット

    廣杉計器
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用

    岩崎製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
  • 金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器
    959税込1,055
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質アルミ規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    299,800税込329,780
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • [スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット SWANK(スワンク)

    [スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット

    SWANK(スワンク)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    SWANK社は1897年にアメリカで設立された装飾具の老舗。設立当初より紳士用アクセサリーに力を入れ、ユニークかつ繊細なデザインは多くの人に支持されてきました。スワンクのタイバー、ネクタイ、パッケージの3点がセットになった商品です。それぞれタイバーとネクタイのデザインがリンクしているおしゃれなデザインとなります。父の日や誕生日などプレゼントにも最適です。
    材質ネクタイ:シルク/タイバー:真鍮、エポキシ樹脂寸法(cm)7.5×143
  • スライドエアーニッパー タテ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー タテ型

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 温度感知自動ラーメンタイマー 共立プロダクツ

    温度感知自動ラーメンタイマー

    共立プロダクツ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
    仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音種類工作キット表示LEDの点滅使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月
  • インラインチェックバルブ NACHI(不二越)

    インラインチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
    質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
関連キーワード
...