カテゴリ
- 制御機器(45)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 切削工具(39)
- バイク部品(36)
- パソコン/周辺機器(31)
- 清掃用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 作業工具(19)
- 自動車補修部品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 事務用品(15)
- 安全用品(14)
- 卓上消耗品(12)
- 溶接用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- オフィス家具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 空圧工具(7)
- 医療(6)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(32)
- エスコ(28)
- omron(オムロン)(11)
- NOJIMA ENGINEERING(11)
- BeHAUS(10)
- サンワサプライ(9)
- CKD(9)
- 日酸TANAKA(7)
- ベッセル(7)
- CROPS(クロップス)(7)
- アサヒ工具(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- スケーター(5)
- KSフィルター(5)
- アルファ[販促](5)
- ELPA(4)
- オーエッチ工業(4)
- コクヨ(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nt-2」の検索結果

サンフレキNT用2型コネクタ
三桂製作所¥189税込¥2081個10日以内出荷サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。本体の材料は、ポリアミド樹脂です。耐燃性は、UL94V0 です。附属品の色は、黒色です。L114L230.4Φd20D36L33.8温度範囲(℃)-20~100接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】19寸法B(Φmm)32.2難燃性UL94V0質量(g/個)25環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性非防水、耐油接続対象【サンフレキ】NT25
アクアスイーパーNT2
トーエイライト¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷水面・水中・水底のゴミ清掃に!!用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(g)約970寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3繰り返し・詰め替え対応
タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺
オープン工業(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。中紙サイズ(mm)55×90ケース寸法(mm)77×101材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMクリッププラスチック製、安全ピン付ケース構造ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(220mL)当日出荷家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
プラスチックボックス
内外電機(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥739税込¥8131袋(20個)当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー2台セット
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
GIVI リアボックス 30L モノロックケース E300NT2BD
GIVI(ジビ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。質量(kg)(ベースプレート込み)3タイプシルバーレンズ容量(L)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300最大積載量(kg)3
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(2台)当日出荷手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0198セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2材質本体:プラスティック幅(mm)38色ブラウン高さ(mm)95タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)19チャンネル数20アンテナサイズ(mm)20機能グループトーク有通信方式単信距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話)送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300アンテナ方式固定式
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2)
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 65/2 Tact2質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×155×250
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
レターケース<UNIFEEL>透明引き出しA4縦深型
コクヨ(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。 引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。 再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様連接パーツ付き材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS色ライトグレーサイズA4引出し内寸法(mm)311×73.5×237紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)311.5外寸法・幅(mm)270外寸法・奥行(mm)355引出し高さ(mm)73.5引出し幅(mm)237
NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。種類特定小電力セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブックα<ノビータα>(追加式)A4
コクヨ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷ファイル単位の追加、入替が自由自在! 背幅が変わる! 同シリーズのファイルαを差し込んで使えるので自分仕様のファイルを作ることができます。 ポケットファイルα2冊がセットされています!サイズA4-Sポケット数24(12×2冊)仕様替背紙式、中紙なし材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)263収納枚数約40(1ポケットの最大収容枚数:約10)背幅(mm)約15~50紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
空研(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷はくり作業がスムーズに!!用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ギター ニギュット
マジックインキ¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。用途手書きポップ、ポスター制作、工作等材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキタイプ水性染料芯径(mm)5×8線幅(mm)筆記:5×8文字サイズ太字RoHS指令(10物質対応)対応
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中内部媒介球は鋼製です。キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
多目的ナイロンネット
まつうら工業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)材質(ネット)ナイロン目合い(mm)100菱目(有結タイプ)再生紙使用マーク適合
...