カテゴリ
- 清掃用品(25)
- 切削工具(17)
- 梱包用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(26)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 仁礼工業(10)
- 大阪魂(7)
- SMC(4)
- MSTコーポレーション(4)
- スズキ(4)
- TRUSCO(4)
- トップ工業(3)
- ELPA(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ユキワ精工(2)
- ラムマウント(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- THECUT(2)
- MRT(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- Linc(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-45」の検索結果

ミニのぼり NT-45型
友屋¥339~税込¥373~1個4日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360までベースΦ76mmポールΦ5.8×440mm
しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入
仁礼工業¥859税込¥9451袋7日以内出荷簡単な梱包に。パイプ、袋物などの口元の結束に。ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。フリーサイズで無駄がでません。片手で操作・引き締めが可能です。色白種類クリップ(白)200個入数(個)200
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
小型結束機 しめしめ45ツールキット
仁礼工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)黒
トルクスL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629税込¥6921個当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。先端形状トルクス(ヘックスローブ)
タンカン標識
グリーンクロス¥799税込¥8791枚4日以内出荷タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。材質ターポリン取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
六角軸中タップ・下穴ドリルセット
ライト¥3,598税込¥3,9581セット(3本)翌々日出荷六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
しめしめ45結束機用スペアベルト
仁礼工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷しめしめ45用スペアベルト(緑)です。用途しめしめ45用スペアベルト(緑)トラスコ品番815-7656材質66ナイロン色緑RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)15m×2
六角軸中タップ・下穴ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5
六角軸中タップ 下穴用ドリルセット
Linc¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷ネジ山修正・ネジ立て作業と下穴あけ作業工具がセットになったタップ&タケノコドリルセット。中タップと下穴あけタケノコドリルがセットになりました。プラスチックケース付きで収納可能。付属品プラスチックケース付き
しめしめ45業務用スペアクリップ黒
仁礼工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷適合しめしめ45結束機トラスコ品番815-7660材質ポリアセタール色黒質量(g)392
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ
ナカ工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷から7日以内出荷A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
ニュー角柱(300番)棚受
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
塗 ストロング掛金 45mm
MK(丸喜金属本社)¥9,498税込¥10,4481セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装質量(g)20
しめしめ45 スペアベルト
仁礼工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。用途しめしめ45用業務用ベルト(赤)トラスコ品番864-1649材質66ナイロンベルト色赤RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト 幅4.5mm
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1組(15m×2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻
ヘルメチック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
アルティアトールトレーユニット
プロシェア(ナビス/アズワン)¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。便利なシャッター付きもラインナップ。 品番: NT-450D-PTは扉に鍵がついた安心設計です。品番:NT-650は鍵付きシャッターですので、セキュリティ対策として、また衛生的に保管できます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック 内径 35mm。クリップシステム対応。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) :ID 35。 材質:樹脂製。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :245 x 70 x 50。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
延長サクションホース 2.5M
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個欠品中内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です