カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-bt26bk」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキー_Bluetooth_プログラマブル サンワサプライ

    テンキー_Bluetooth_プログラマブル

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)160スイッチメンブレン接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26動作力60±15gキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)角度調節あり
PC周辺機器カテゴリ