カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(595)
  • 清掃用品(28)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt30/1」の検索結果

645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用) ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個(5枚)
    当日出荷
    NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
    トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー

    コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40入数1
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー

    乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
    付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製アンスラサイトグレータイプウェット&ドライ電源(V)100-100電源コード(m)7フィルターHEPAフィルター騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74
  • 変換六角ニップル アソー

    変換六角ニップル

    アソー
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー

    廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質PEプラスチック厚さ(mm)20質量(kg)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)385×475入数10
  • ギター便利マーキングチョーク 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク

    寺西化学
    869税込956
    1箱(10本)
    当日出荷
    木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
    質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
  • ナースパット2つぶ綿クッション角枕 看護用品研究所

    ナースパット2つぶ綿クッション角枕

    看護用品研究所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    粒状わたは表面は柔らかく、芯の弾力がしっかり体位を支えます。 丸洗いによりボリュームが回復します。 NT-301は上半身を起こし全体を支える枕です。NT-302は上半身各部位のポジショニング枕です。NT-303は体全体のすきまを埋めて各部位を支える枕です。NT-505は体に沿って丸く支える弓状枕です。NT-606、NT-607は上半身を側臥位で支えたり、脚や腕の間を支え埋める枕です。
  • M3  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本) エスコ

    M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(90本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-301材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状ナベ
  • Rゼロセッタ NTツール

    Rゼロセッタ

    NTツール
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
  • 1/4"DRx 1/8"  [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ

    1/4"DRx 1/8" [Ball-Hex]ロングビットソケット

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)121.5質量(g)54寸法D(mm)16寸法I(mm)99差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/8
  • ジェット パイロット (# 30) 1NT-14142-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 30) 1NT-14142-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    26,980税込29,678
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
  • LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段NT30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルセッタ NTツール

    シンプルセッタ

    NTツール
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • フライスカッター FC MRT

    フライスカッター FC

    MRT
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー

    乾湿両用クリーナー用フロアノズル

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番306-6572適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact幅(mm)400高さ(mm)85奥行(mm)240パイプ径(Φmm)35
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)550質量(kg)0.6シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39パイプサイズID 35入数2
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
  • サクションパイプ プラスチック製 ケルヒャー

    サクションパイプ プラスチック製

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質樹脂製長さ(mm)500質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×37×37パイプサイズID 35入数1
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • 車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm ケルヒャー

    車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • アダプタ 内径35mm→40mm変換 ケルヒャー

    アダプタ 内径35mm→40mm変換

    ケルヒャー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パイプ内径35mmを40mmに変換し、径を拡張するNT用アダプターです。プラスチック製、非帯電防止仕様。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)幅(mm)(標準規格)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×40×40パイプ径(Φmm)35
  • 荒刃メタルソー RF-MS MRT

    荒刃メタルソー RF-MS

    MRT
    8,998税込9,898
    1枚
    翌々日出荷
    刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • サクションホース ケルヒャー

    サクションホース

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
...