カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)

「nt55hm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 高圧釘打機 NT55HM2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧釘打機 NT55HM2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧仕上釘打機 NT55HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧仕上釘打機 NT55HM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ピストン形状図番7
  • 【修理】高圧釘打機(HiKOKI)NT55HM2(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(HiKOKI)NT55HM2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 高圧釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
    用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)