カテゴリ

  • バイク部品(23)
  • 切削工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「ntb-01」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク

    チューブバンド 輪状タイプ

    ユタカメイク(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(12本)
    当日出荷
    輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
    用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ イマダ

    スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ

    イマダ
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Mバークリップ ネグロス電工

    Mバークリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    爪を折り曲げて支持します。
    用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

    二重天井用(ケーブル保護ブッシング)

    ネグロス電工
    689税込758
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
  • 二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工

    二重天井用金具(野ぶち材)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板長さ(m)3
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
    仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
  • 野縁ジョイント ネグロス電工

    野縁ジョイント

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
  • ベースブックα<ノビータα>(追加式)A4 コクヨ

    ベースブックα<ノビータα>(追加式)A4

    コクヨ(3件のレビュー)
    539税込593
    1冊
    当日出荷
    ファイル単位の追加、入替が自由自在! 背幅が変わる! 同シリーズのファイルαを差し込んで使えるので自分仕様のファイルを作ることができます。
    仕様替背紙式材質R-PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)265背幅(mm)約10~50紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    30,525税込33,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • MAKMHS用替金型 ネグロス電工

    MAKMHS用替金型

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
    適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
  • TDK 酸化金属バリスタ, 39V TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 39V

    TDK
    929税込1,022
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 39V最大直流定格電圧 = 10V静電容量 = 1.1pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mm厚さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)バリスタ、AVRLシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55刃長(mm)13刃径(Φmm)2ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)45刃径(Φmm)10ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)35刃径(Φmm)6ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)3
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)55刃長(mm)15刃径(Φmm)2.5ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1.25
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)0.5
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)40刃径(Φmm)8ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)4
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)20刃径(Φmm)3ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)1.5
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)0.75
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~)

    CKD
    32,725税込35,998
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • Mバーカッター ネグロス電工

    Mバーカッター

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
    ねじれ角(°)35
  • シングルクリップ ネグロス電工

    シングルクリップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • シングル野縁 ネグロス電工

    シングル野縁

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1束(20本)
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用)

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)Φ22
  • 野緑用ケーブル保持具 ネグロス電工

    野緑用ケーブル保持具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
    適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
  • MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKD

    MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    35,613税込39,174
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)

    CKD
    62,013税込68,214
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    32,313税込35,544
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • テーパーボールEM NTB-2 NS(日進工具)

    テーパーボールEM NTB-2

    NS(日進工具)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • A01燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A01燃料エレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3Aに適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3A
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)

    CKD
    68,750税込75,625
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁 CKD

    MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁

    CKD
    37,263税込40,989
    1個
    8日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)

    CKD
    76,588税込84,247
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2ねじの種類Rc
  • ZRX1200 SLIP-ON チタン JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング

    ZRX1200 SLIP-ON チタン JMCA 認証制度適合

    ヤマモトレーシング
    66,980税込73,678
    1個
    57日以内出荷
    適合年式 2003年~2003年モデル。素材/レイアウト SLIP-ON。サイレンサー チタン。音量 97db。重量 2.8kg(STD 5.5kg) タンデム。 ドレン。 エレメント。 バッフル。JMCA認証認証制度適合品。サイレンサーサイズ チタンΦ120×500
  • ZRX1100 SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

    ZRX1100 SLIP-ON チタン

    ヤマモトレーシング
    66,980税込73,678
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)2.8タイプS/O適合車種ZRX1100音量(dB)97
  • ZX-12R SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

    ZX-12R SLIP-ON チタン

    ヤマモトレーシング
    61,980税込68,178
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン130×470質量(kg)2.8タイプS/O適合車種ZX-12R音量(dB)98
  • CBR929RR SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

    CBR929RR SLIP-ON チタン

    ヤマモトレーシング
    61,980税込68,178
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン130×470質量(kg)2.1タイプS/O適合車種CBR929RR音量(dB)98