カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 学童・教育用品(1)

「nth321540」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙  シグマⅡ型温湿度記録計用32日 佐藤計量器製作所

    記録紙 シグマⅡ型温湿度記録計用32日

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途7210-00用記録紙 32日巻(普通紙)適合7210-00
  • カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(紫)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
    トラスコ品番308-3586質量(g)1アズワン品番1-619-01
  • シグマII型温度記録計用32日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用32日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • 温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所

    温湿度 7日用記録紙 NTH071540

    佐藤計量器製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
    適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
  • カートリッジペン 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    当日出荷
    シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
    トラスコ品番308-3578質量(g)40質量(g/本)3.75
  • シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマ2型温湿度記録計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
    付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1奥行(mm)148測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
  • カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(赤)

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
    適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165
  • 温湿度記録計用 オプション 日本計量器工業

    温湿度記録計用 オプション

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
  • シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(55枚)
    当日出荷
    用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
  • 記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ

    記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    5日以内出荷
    J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
    型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
  • 温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業

    温湿度記録計(検査成績表付き)

    日本計量器工業
    83,980税込92,378
    1個
    欠品中
    温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
    用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
  • シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型地中隔測温度記録計(2針)用記録紙用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    55枚入り
  • カートリッジペン赤(12本入) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン赤(12本入)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1パック(12本)
    当日出荷
    用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。トラスコ品番805-1164
  • 温湿度記録計用カートリッジペン 日本計量器工業

    温湿度記録計用カートリッジペン

    日本計量器工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • 精密自記温湿度計用 オプション いすゞ製作所

    精密自記温湿度計用 オプション

    いすゞ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(15枚)ほか
    当日出荷
    適合TH-27R TH-25R
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(5個)
    当日出荷
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • シグマII型温度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型温度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(55枚)
    当日出荷
    55枚入り
    適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
  • 交換用ペン azbil(旧:山武)

    交換用ペン

    azbil(旧:山武)
    3,798税込4,178
    1箱(3個)
    当日出荷
  • メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    メモリー機能付防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
    用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計