カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

ワイヤレススピーカー
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から3日以内出荷対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1質量(g)約215形式1ウェイ1スピーカー、密閉型電源(V)100消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66通信方式2.4GHz band FH-SS送信出力Class 1BluetoothVer.5.0通信距離(m)見通し:10対応コーデックSBS対応プロファイルA2DP
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら