カテゴリ

  • 制御機器(2,603)
  • トラック純正部品(1,505)
  • メカニカル部品(1,460)
  • 自動車純正部品(1,059)
  • パソコン/周辺機器(953)
  • 農業機械(493)
  • バイク純正部品(449)
  • 機構部品(434)
  • 科学研究・開発用品(355)
  • 学童・教育用品(284)
  • バイク部品(215)
  • 安全標識(199)
  • 電気材料(191)
  • オフィス家具(176)
  • 作業服(147)
  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 家電(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 測定用品(86)
  • 切削工具(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
  • 自転車部品(72)
  • 事務用品(49)
  • 卓上消耗品(27)
  • 手袋(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 安全用品(20)
  • 医療(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 物流用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 作業工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 防災用品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • カー用品(6)
  • テープ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntr」の検索結果

関連キーワード
11,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTRゴムマット MAKINO

    NTRゴムマット

    MAKINO
    2,798税込3,078
    1袋ほか
    当日出荷
    材質シリコーンゴム(Si)ブラック
  • NTRスクエアトレー MAKINO

    NTRスクエアトレー

    MAKINO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。 底面は網状に穴が開いています。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして材質ナイロン系複合樹脂耐熱温度(℃)230
  • カードキーNTR2500/2600用 ニッポー

    カードキーNTR2500/2600用

    ニッポー
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
    対応【タイムレコーダー】NTR2500、NTR2600
  • NTRベーストレー MAKINO

    NTRベーストレー

    MAKINO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • NTRハーフトレー MAKINO

    NTRハーフトレー

    MAKINO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • カードキーNTR6700/6800 ニッポー

    カードキーNTR6700/6800

    ニッポー
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。
    対応【タイムレコーダー】NTR6700、NTR6800
  • スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
  • スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
  • NTR ゴムマット MAKINO

    NTR ゴムマット

    MAKINO
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。 搬送・工程管理に最適です。
    材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)120
  • タイムカード(NTRシリーズ用)締日無 ニッポー

    タイムカード(NTRシリーズ用)締日無

    ニッポー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番106-5442対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型

    オークラ輸送機
    41,570税込45,727
    1台
    6日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
  • ザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル無 ザッセンハウス

    ザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル無

    ザッセンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質木製(ブナ材)EBM品番8880930
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ

    コノエ
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2180●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1090gアズワン品番65-5967-76
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ

    コノエ
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-30シリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ

    コノエ
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ

    コノエ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-30シリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズ

    コノエ
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズ

    コノエ
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-30シリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-30シリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-30シリーズ

    コノエ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-27シリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2750●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:22550gアズワン品番65-6026-38
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-20シリーズ

    コノエ
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2060●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:16892gアズワン品番65-6025-68
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-29シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-29シリーズ

    コノエ
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-28シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-28シリーズ

    コノエ
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2820●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:18048gアズワン品番65-6021-98
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-25シリーズ

    コノエ
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2520●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:16128gアズワン品番65-6021-68
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-27シリーズ

    コノエ
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ

    コノエ
    30,980税込34,078
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2430●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:12150gアズワン品番65-6017-13
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズ

    コノエ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2340●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:11700gアズワン品番65-6017-04
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-27シリーズ

    コノエ
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2790●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:12555gアズワン品番65-6013-03
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-27シリーズ

    コノエ
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):2760●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10764gアズワン品番65-6008-53
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-28シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-28シリーズ

    コノエ
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-24シリーズ

    コノエ
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR25×5●全長(mm):2420●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:7260gアズワン品番65-6003-72
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-22シリーズ

    コノエ
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ

    コノエ
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
...