カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nts90201lj9」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
    質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 浅型10H   調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
照明器具カテゴリ