カテゴリ
- オフィス家具(15)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ntt-at」の検索結果

CLETOP-S リールタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナー
ALPSystems¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
NEOCLEAN-E ペンタイプ
ALPSystems¥10,980税込¥12,0781個当日出荷簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
ダストサンプラー
NTT-ATクリエイティブ¥17,400税込¥19,1401袋(100枚)当日出荷エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。 24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。 再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。材質PET寸法(mm)105×120面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
ダストサンプラー【ダスカー50用】
NTT-ATクリエイティブ¥21,980税込¥24,1781袋(100枚)当日出荷ダスカー50専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。ダストサンプラー保護フィルムPF-01が必要です。
ダストサンプラー ダスカー200用
NTT-ATクリエイティブ¥14,980税込¥16,4781袋(100枚)当日出荷ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。色白地、黒色印刷質量(g)340タイプ消耗品アズワン品番63-4259-65
CLETOP-S 交換カートリッジ
ALPSystems¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタクリーナー
フジクラ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
G-ブレス 結露防止シート
ヘルメチック(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1箱(10枚)ほか当日出荷調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
光コネクタクリーナー
フジクラ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋(6個)当日出荷FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213色白質量(g)19
クリーナー
ALPSystems¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。RoHS指令(10物質対応)対応
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 1800×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷幅(mm)1800材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)32.6高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1800×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷幅(mm)1800材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)34.6高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1200×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥78,980税込¥86,8781台25日以内出荷幅(mm)1200材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)26.4高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1800×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷幅(mm)1800材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)33.4高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1200×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥75,980税込¥83,5781台25日以内出荷幅(mm)1200材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)25.6高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 2100×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)37.9高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 2100×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)36.5高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1500×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷幅(mm)1500材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)30.5高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 1500×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥84,980税込¥93,4781台25日以内出荷幅(mm)1500材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)28.7高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 2100×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)37.3高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 1800×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷幅(mm)1800材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)33.8高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 片R 1500×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷幅(mm)1500材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)29.7高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 2100×900 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)38.7高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オリゴテーブル ホワイトボード天板 1500×750 T字脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥84,980税込¥93,4781台25日以内出荷幅(mm)1500材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)29.5高さ(mm)720奥行(mm)750材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
24芯用光ファイバトレー
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能芯数24ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44ユニット数ラック:1U
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
NEOCLEAN-M ペンタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
日本綿棒¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16