カテゴリ
- 機構部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nty-19b」の検索結果

GA-90Sセット品
TMEHジャパン(4件のレビュー)¥765~税込¥842~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)205
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
GA-110Sセット品
TMEHジャパン(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)218
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用
¥289税込¥3181個当日出荷パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
GA-12Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥602~税込¥662~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)137
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。仕様防水
GA-15Sセット品
TMEHジャパン(17件のレビュー)¥416~税込¥458~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)90適合パイプ呼び径(Φmm)28
インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ