カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 矢崎化工(2)
- 佐藤産業(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大洋製器工業(1)
- アカギ(1)
- JAPPY(1)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
- TMEHジャパン(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- NTY(エヌティワイ)(1)
エコロジープロダクト
「nty-ta1」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
NTYメタルジョイント
NTY(エヌティワイ)¥798~税込¥878~1セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
新型Tバンド 5個入り
佐藤産業(18件のレビュー)¥839~税込¥923~1セット(5個)当日出荷廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
T型ジョイント 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481組(4セット)当日出荷から13日以内出荷Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。付属品M10×80根角BTN付セット内容金具×2、ボルト、ナット
一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂