カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「nty-ta2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    798税込878
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • DC クローム三方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    DC クローム三方 回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム三方仕上クロームメッキ
  • DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    DC クロームチーズ 回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
  • 直線ジョイント タカミヤ

    直線ジョイント

    タカミヤ(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷
    優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
    用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ブラック

    矢崎化工(56件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    428税込471
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
    適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
  • C型ジョイント 大洋製器工業

    C型ジョイント

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
    トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
    仕様防水
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
    仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • エルボ ハイロジック

    エルボ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
  • DC クローム四方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン

    DC クローム四方 回転止ネジ付

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • 組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性) TRUSCO

    組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
    材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105