カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • 電線管用カップリング(6)
  • バイク純正部品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • トラック純正部品(22)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nuc」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換高速COMポート転送速度-最大921.6KbpsDB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
2,298税込2,528
1セット(2巻)
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive ProductsアルミテープJiangyin Danuo Adhesive Products
2,398税込2,638
1セット(2巻)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
VESA規格増設プレート 長尾製作所VESA規格増設プレート長尾製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.comMini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイトStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付きホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
VESA規格増設プレート ダブル 長尾製作所VESA規格増設プレート ダブル長尾製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
(MB00)COVER,KNUC ミツビシ(MB00)COVER,KNUCミツビシ(11件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY5120-VシリーズSMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
SY316 SMCSY316SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
USBファン アイネックスUSBファンアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ StarTech.comMini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタStarTech.com
5,498税込6,048
1個
当日出荷
製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ジェットストリーム 海洋プラスチック 0.7mm SXNUC07ROP uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 海洋プラスチック 0.7mm SXNUC07ROPuni(三菱鉛筆)
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
ジェットストリーム 海洋プラスチック 豊かな海と私たちの生活をつなぐ、素材循環の物語。 海洋プラスチックごみと使い捨てコンタクトレンズの空ケースを再生利用した環境にやさしいボールペンです。 再生材比率ほぼ100%でできた軸材で環境に配慮したボールペン 商品本体の軸材には、日本国内で回収された海洋プラスチックごみと、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」店頭および、学校・企業・自治体といった団体にて回収を行った使い捨てコンタクトレンズの空ケースを使用し、ポストコンシューマー材ほぼ100%の再生材樹脂の採用を実現しました。 文具業界初!海洋プラスチックごみ対策に特化した製品と認定されたボールペン 文具業界で初めてエコマーク商品類型No.164「海洋プラスチックごみを再生利用した製品」で認定取得した、環境に配慮したボールペンです。 2022年には「エコマークアワード2022」(日本環境協会 エコマーク事務局主催)の「ベストプロダクト」を受賞しました。 循環や再生の象徴である「メビウスの輪」を取り入れたミニマルな軸デザイン マットな風合いが日常生活にもなじむ、ミニマルな軸デザインです。「メビウスの輪」をイメージしたクリップ形状では、循環や再生を表現しております。 穏やかな海をイメージしたワントーンカラーの軸色 穏やかな海をイメージしたライトブルーのワントーンカラーを採用。海洋プラスチックごみを使用し、環境に配慮したことをイメージしやすいデザインとなっています。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合再生材使用率(%)約100(軸材)色(軸)ライトブルーエコマーク認定番号21 164 003入数(本)10再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
マルチコネクタ SMCマルチコネクタSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状マルチコネクタ
ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェインユニクロ鉄Sマンテルニッサチェイン
3,500税込3,850
1巻
4日以内出荷
(17520)NUT,REDUCTION GEAR 三菱ふそう(17520)NUT,REDUCTION GEAR三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.comVESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケットStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付きネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネGK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブコミネ
2,698税込2,968特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products強化アルミテープ(メッシュ入)Jiangyin Danuo Adhesive Products
3,998税込4,398
1セット(2巻)
7日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
INSTRUCTION MANUAL BIGM(丸山製作所)INSTRUCTION MANUALBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格BSM201部品名称INSTRUCTION MANUAL関連資料展開図1(0.51MB) 展開図2(0.75MB)図解NoBSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.1、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.1
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル StarTech.comMini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続ブラックケーブル長(mm)331長さ(mm)56幅(mm)26高さ(mm)15質量(g)24保証期間3年間コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メスメス形状HDMI変換タイプオス - メス
コンピュータ搭載!Linuxオーディオの作り方 CQ出版コンピュータ搭載!Linuxオーディオの作り方CQ出版
2,600税込2,860
1冊
11日以内出荷
オーディオの次世代スタンダードになりつつある「ネットワーク・オーディオ」.ラズベリー・パイやBeagleBoneBlackのLinuxボードをオーディオ専用マシンとし,ネットワーク構成や「USB-DAC」の自作,専用デバイス・ドライバの作り方まで,堪能できます.★目次●オーディオを始めるならLinuxボードが最高!●Introduction1Linuxボードでオーディオ再生!五つのメリット●Introduction2なんとCDの1000倍滑らか!ハイレゾの世界●Introduction3実はあいまい!ハイレゾの定義☆第1部ラズベリー・パイ2/3で高機能オーディオ装置を目指す!☆第2部ラズベリー・パイをオーディオ専用マシンとして活用!☆第3部高性能LinuxボードBeagleBoneBlackのオーディオ活用☆第4部ラズベリー・パイと一緒に使える!USB-DACの自作に挑戦!
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数192著者名インターフェース編集部初版年月2018/01/01
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブルStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなどアダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイト StarTech.comMini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイトStarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付きホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタホワイト質量(g)16ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンドアイネックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定StarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付きネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用DVIモニタを外付けディスプレイとして使用オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
SY312 SMCSY312SMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド