カテゴリ

  • 店舗什器・備品(18)
  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)

「nv box」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB塚本無線
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
当日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
AEコンパクトボックス リタールAEコンパクトボックスリタール
57,900税込63,690
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)配線作業しやすい構造
用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適関連資料カタログ(3.41MB) 寸法図(0.94MB)取扱説明書マニュアル(11.1MB)
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB塚本無線
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CLオーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット HDD2~8TB塚本無線
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型 オーツカ光学光学 LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL型オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)5.6(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セットSWANN(スワン)
79,980税込87,978
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
LED照明拡大鏡”ENVL-CL型” オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”オーツカ光学
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+9調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付オーツカ光学
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
ボックスベンチ 幅1500mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ナチュラル色 ビニールレザーオリバー
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1500質量(kg)43高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ビニールレザーオリバー
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1500質量(kg)43高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1800mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1800mm 木目ナチュラル色 ビニールレザーオリバー
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ビニールレザーオリバー
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 岩崎工業ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース岩崎工業
63,980税込70,378
1ケース(9箱×5個)
6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。食洗機OK、清潔仕様
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR塚本無線
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRHDD2~4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状ボックス型質量(kg)約1.2 (HDD 含まず)出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768センサー電源電圧(V)DC48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73最大消費電力(W)96ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)保証期間1年モード【録画】手動 / モーション / スケジュール使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB塚本無線
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックスBIG DIPPER
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for キャラバンです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合キャラバン 年式:R4/4~ 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系、NV350 キャラバン 年式:H24/6~R4/4 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系寸法(mm)ドリンクホルダー:80×80寸法(縦×横×高さH)(cm)80×30×24
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付オーツカ光学
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)380本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box2 Direct Attach ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box2 Direct Attach ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box2 Direct Attach ケーブルキット。
WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support WatchGuardWatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard SupportWatchGuard
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
小規模オフィスやホームオフィス向けのデスクトップ ハードウェア ファイアウォール。
ボックスベンチ コーナー 木目ナチュラル色 ファブリック オリバーボックスベンチ コーナー 木目ナチュラル色 ファブリックオリバー
58,980税込64,878
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)620質量(kg)24高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ファブリック オリバーボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ファブリックオリバー
58,980税込64,878
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)620奥行(mm)620高さ(mm)865座高(mm)450質量(kg)24材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板張地ファブリック(平織)
ボックスベンチ 幅900mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ナチュラル色 ビニールレザーオリバー
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)900質量(kg)28高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1200mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバーボックスベンチ 幅1200mm 木目ブラウン色 ファブリックオリバー
73,980税込81,378
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1200質量(kg)36高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ コーナー 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ コーナー 木目ナチュラル色 ビニールレザーオリバー
58,980税込64,878
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)620質量(kg)24高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバーボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリックオリバー
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1500質量(kg)43高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ビニールレザーオリバー
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)900奥行(mm)620高さ(mm)865座高(mm)450質量(kg)28材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板張地ビニールレザー仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
ボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリックオリバー
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)900奥行(mm)620高さ(mm)865座高(mm)450質量(kg)28材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板張地ファブリック(平織)
ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバーボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザーオリバー
58,980税込64,878
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)620質量(kg)24高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ファブリック オリバーボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ファブリックオリバー
73,980税込81,378
1台
17日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1200質量(kg)36高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450