カテゴリ
- 制御機器(5)
- 手袋(5)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「nv-kc」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から7日以内出荷甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。用途簡易防火・耐切創
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から12日以内出荷消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。用途消化・災害救助材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm全長(cm)28.8±2中指長(cm)10.7±1
漏電遮断器(NV) NF30AF
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から42日以内出荷指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
漏電遮断器(NV) NF50AF
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥13,980税込¥15,3781双4日以内出荷から13日以内出荷指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。用途消化・災害救助材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm全長(cm)28.8±2中指長(cm)10.7±1
防火・防寒・耐熱性牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥6,598税込¥7,2581双4日以内出荷袖長で手首部分まで安心のロングバージョン。 手の平全面に牛本革を使用。 ナックル・指間接部分の内層へアラミドフェルト入りで安全性UP! アラミドフェルト補強は全て内層されており甲側に段差がなくフラット形状。![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。













![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)