カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
極数・素子数
  • 3P(2)
ブランド
  • 三菱電機(2)
定格電流(A)
  • 75
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
定格感度電流(mA)
  • 30(2)
  • 100(2)
フレーム(AF)
  • 100(2)
100
接続方式
  • 表面形(2)
表面形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv100-kc」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機

    低圧遮断器 KCシリーズ

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集
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
"nv100-kc" 定格電流(A):75 【通販モノタロウ】