「nv30-fa 3p 20a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から76日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV30AF三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPEギガ・セレクション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440