カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30-fa-3p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV30AF三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NV30-FA仕様三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から46日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(IDF-KNV30) SMCI Series(IDF-KNV30)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
漏電遮断器(NV) NV50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV50AF三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC
低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-FA仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応