絞り込み
「nv30-fa」の検索結果

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
漏電遮断器(NV) NV30AF
三菱電機¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
低圧遮断機 FAUシリーズ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
漏電遮断器(NV) NV50AF
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC