カテゴリ
- 制御機器(10)
- 漏電遮断器本体(10)
絞り込み
極数・素子数
- 2(2)
- 2P(3)
- 3P(7)
- 3P3E(2)
定格電流(A)
- 40
- 4(1)
- 5(6)
- 10(8)
- 15(12)
- 16(1)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(16)
- 32(2)
- 50(10)
- 60(9)
- 75(7)
- 100(7)
- 125(3)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格感度電流(mA)
- 30(10)
定格電圧(V)
- AC100(10)
- AC200(6)
- AC240(4)
- AC440(4)
フレーム(AF)
- 50(9)
接続方式
- 表面形(9)
表面形
ブランド
- 三菱電機(10)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nv30」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)