カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 漏電遮断器本体(10)
絞り込み
極数・素子数
  • 2(2)
  • 2P(3)
  • 3P(8)
  • 3P3E(2)
定格感度電流(mA)
  • 30(10)
定格電流(A)
  • 50
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 15(16)
  • 16(1)
  • 20(16)
  • 25(1)
  • 30(20)
  • 32(2)
  • 40(10)
  • 60(9)
  • 75(7)
  • 100(7)
  • 125(3)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
定格電圧(V)
  • AC100(10)
  • AC200(5)
  • AC240(4)
  • AC400(1)
  • AC440(4)
フレーム(AF)
  • 50(10)
  • 100(1)
接続方式
  • 表面形(9)
表面形
ブランド
  • 三菱電機(10)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
関連キーワード
nv30-fa特集