カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(1)
極数・素子数
  • 2P1E
  • 2(3)
  • 2P(7)
  • 2P0E(3)
  • 2P2E(4)
  • 3P(14)
  • 3P3E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(1)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
フレーム(AF)
  • 30(1)
30
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
関連キーワード
nv30-fa特集