カテゴリ
- 制御機器(2)
- 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
極数・素子数
- 2P2E
- 2(3)
- 2P(7)
- 2P0E(1)
- 2P1E(1)
- 3P(14)
- 3P3E(2)
定格電流(A)
- 20(1)
- 30(1)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
- AC240(1)
フレーム(AF)
- 30(2)
接続方式
- 表面形(2)
表面形
ブランド
- 三菱電機(2)
三菱電機
「nv30」の検索結果

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30