カテゴリ
- 制御機器(2)
- 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
定格電流(A)
- 40(2)
- 50(1)
極数・素子数
- 3P(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
定格感度電流(mA)
- 30(2)
フレーム(AF)
- 50
- 30(3)
接続方式
- 表面形(2)
表面形
ブランド
- 三菱電機(2)
三菱電機
「nv30fa」の検索結果

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形