カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
  • 50
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
極数・素子数
  • 3P(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
定格感度電流(mA)
  • 30(1)
フレーム(AF)
  • 50(1)
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
ブランド
  • 三菱電機(1)
三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv30fa」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
関連キーワード
nv30-fa特集