カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
「nv30kc」の検索結果

漏電遮断器(NV) NF30AF
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電遮断器(NV) NF50AF
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC