カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(2)
定格電流(A)
  • 15
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(5)
  • 50(10)
極数・素子数
  • 2(2)
  • 3P(1)
定格感度電流(mA)
  • 15(1)
  • 30(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
  • AC240(1)
フレーム(AF)
  • 50(2)
50
接続方式
  • 表面形(2)
表面形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv50」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
関連キーワード
nv50-kc特集