カテゴリ
- 制御機器(3)
- 漏電遮断器本体(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(3)
定格電流(A)
- 20
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 30(4)
- 40(5)
- 50(10)
極数・素子数
- 2(2)
- 2P(1)
- 3P(1)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(2)
- 100(2)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(2)
- AC240(1)
フレーム(AF)
- 50(3)
50
接続方式
- 表面形(3)
表面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nv50」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)