カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nv50af」の検索結果

漏電遮断器(NV) NV50AF
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NF50AF
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF50AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(400本×30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298税込¥3,6281箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ6-50A~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-50A~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50AF
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥7,298税込¥8,0281箱(250本×30巻)5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
シート連結釘 コンクリート用
KN村田産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(2000本×2箱)5日以内出荷用途コンクリートへの木材の取り付け形状スムース表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5