カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 制御機器(9)
絞り込み

「nv63-c」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
    極数3奥行(mm)90電流の種類AC
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • 低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CVF仕様

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機

    漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
  • 低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-150Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-150Z

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機

    配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
    仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
  • 配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機

    配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-150KZ) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-150KZ)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN63) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN63)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-200 SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-200

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    359,800税込395,780
    1個
    15日以内出荷
    積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
    形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TN-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-250Z1-}

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-150Z1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-125Z1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-100Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-25Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-200Z1-}

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-75Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-50Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-300Z1-}

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG163□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG163□□-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-}

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-}

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-}

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-125Z1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-50Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様強力スクレーパ付