カテゴリ

  • 制御機器(26)
    • 漏電遮断器本体(10)
    • 配線用遮断器本体(12)
絞り込み
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
フレーム(AF)
30・32・50・60・75・100・125・150・225・250・400・600・630・800
接続方式
表面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv63-cv 3p 30a」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台ほか
5日以内出荷から70日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CVF仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3奥行(mm)90電流の種類AC
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機漏電遮断器”NV-Cシリーズ”三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
nv125-cv 3p特集