カテゴリ
- 制御機器(5)
- 漏電遮断器本体(5)
絞り込み
定格電流(A)
- 4(1)
- 5(2)
- 7.1(1)
- 10(2)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 32(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(4)
- 500(2)
- 600(2)
ブランド
- 三菱電機(5)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC440(5)
極数・素子数
- 3P
- 2(1)
- 2P(3)
- 3P3E(1)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(5)
フレーム(AF)
- 50(5)
- 60(4)
- 600(2)
- 630(1)
50・60・600・630
接続方式
- 表面形(5)
表面形
「nv63」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から22日以内出荷フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75