「nv90hr」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(ハイコーキ)
159税込175
1個
翌々日出荷
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
部品 高圧ロール釘打機 NV90HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV90HRHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)エアーネイラー&ステープラーAIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこの一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV90HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV90HR2HiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
エア釘打(万能タイプ) マキタエア釘打(万能タイプ)マキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200使用ホース内径(Φmm)6.5以上
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
エア釘打 マキタエア釘打マキタ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
ロール釘(12000本入) タチカワロール釘(12000本入)タチカワ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
部品 ロール釘打機 NV90AB3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV90AB3HiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(L)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(L)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(S)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(S)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(SL)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(SL)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(NL)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(NL)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(N)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)修理)NV90HR(N)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV90HR2(N)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV90HR2(N)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV90HR2(S)(修理) 修理【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI(旧日立工機))修理)NV90HR2(S)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
部品 高圧ロール釘打機 NV90HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV90HR2HiKOKI(ハイコーキ)
659税込725
1個
翌々日出荷
部品名称スリーブバルブスプリングセット(16入)(23含む)形状図番173