カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • AV取付用品(2)
  • カー用品(22)
    • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(1)
    • 自動車用夏季向け用品(1)
  • パソコン/周辺機器(8,067)
  • 切削工具(5,589)
  • 制御機器(1,228)
  • 店舗什器・備品(353)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(207)
  • 安全標識(176)
  • 作業工具(173)
  • 農業機械(160)
  • 保管用品(105)
  • 測定用品(98)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 船舶用品・漁業資材(89)
  • 学童・教育用品(80)
  • 事務用品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 電動工具(57)
  • 家電(56)
  • 厨房用品(54)
  • 空圧工具(53)
  • 機構部品(45)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 安全保護具(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 研磨材(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 建築金物(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 梱包用品(22)
  • 溶接用品(22)
  • 日用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 農具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 電気材料(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • バイク部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 作業服(12)
  • 防災用品(11)
  • 医療(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • エンジン工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 物流用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • 完成車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 進物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「nvan」の検索結果

17,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
ABボード 光ABボード
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル奥行(mm)3
レスロック オーム電機[配線パーツ]レスロックオーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(30個)
当日出荷
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
工事用標識(多目的看板) 日本緑十字社工事用標識(多目的看板)日本緑十字社(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
取付方式スタンド式材質スチール仕様片面、鉄枠付、白板
シンビ 営業中サイン シンビシンビ 営業中サインシンビ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質本体:PVC/鎖:スチール寸法(縦×横)(mm)200×200
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
増設用分電盤 テンパール工業増設用分電盤テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オープンプレート (3) えいむオープンプレート (3)えいむ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:定休日、裏:臨時休業質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2539-0301TKG品番(2017)6-2327-0301
ダクト取付カナグS-18 カメダデンキダクト取付カナグS-18カメダデンキ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
お願い看板 ユニットお願い看板ユニット(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)エコマーク認定認定取付け方法ビス止めエコマーク認定番号07 118 031
プレート 光プレート(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリルホワイト仕様鎖付幅(mm)220高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)3
オープンプレート (2) えいむオープンプレート (2)えいむ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2539-0201TKG品番(2017)6-2327-0201
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フロア案内シール ササガワフロア案内シールササガワ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1冊
当日出荷
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
1次送りユニット Panasonic(パナソニック)1次送りユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
カナディアン オープンプレート 用美(ヤマコー)カナディアン オープンプレート用美(ヤマコー)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質エンビ寸法(縦×横)(mm)230×310TKG品番9-2539-1501TKG品番(2017)6-2327-1601
プレート 光プレート(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです 吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです
材質仕様吊り下げ用紐付、両面奥行(mm)10
ケースサイン 光ケースサイン
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番364-7161材質アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51)厚さ(mm)6取付粘着テープ縦(mm)50横(mm)150表示内容在室/不在RoHS指令(10物質対応)対応
持込機械届受理証ラベル TRUSCO持込機械届受理証ラベルTRUSCO
219税込241
1パック(5枚)
当日出荷
電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。
用途作業現場への持込届の貼付用として材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系入数(枚)袋:5枚数シート:5取付け方法粘着シール表示内容持込機械届受理証
OPEN/CLOSED プレート 光OPEN/CLOSED プレート(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン文字内容表:OPEN、裏:CLOSED幅(mm)240高さ(mm)190質量(g)81奥行(mm)11
オープンプレート 営業中/休憩中 えいむオープンプレート 営業中/休憩中えいむ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:営業中 裏:休憩中質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0401TKG品番(2017)6-2328-0401
200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)200V赤ラベルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
169税込186
1セット(4枚)
当日出荷
仕様200V
ダイロックS10 セフテックダイロックS10セフテック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
欠品中
立て看板の重しです。 550幅/スリム看板/ブロー枠にお使いいただけます。
質量(kg)約10
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
オープンプレート 営業中/本日は終了しました えいむオープンプレート 営業中/本日は終了しましたえいむ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0201TKG品番(2017)6-2328-0201
ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用 Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
当日出荷
アロー盤 補修用パーツです。
適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ
オープンプレート OPEN/CLOSED えいむオープンプレート OPEN/CLOSEDえいむ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PVC、鉄文字内容表:OPEN、裏:CLOSED質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0501TKG品番(2017)6-2328-0501
E木製サイン 両面 営業中/準備中 P・O・PプロダクツE木製サイン 両面 営業中/準備中P・O・Pプロダクツ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
両面に異なる内容でお客様にご案内します。木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質木製文字内容(表面)一生懸命営業中、(裏面)心を込めて準備中
プレート 光プレート
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルマット板グレー仕様カットシート貼(パールグレー)幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)157奥行(mm)11
オープンプレート 営業中/準備中 えいむオープンプレート 営業中/準備中えいむ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質PVC、鉄文字内容表:営業中 裏:準備中質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0101TKG品番(2017)6-2328-0101
カラフル OPEN/CLOSED 光カラフル OPEN/CLOSED
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
とびらの取手にかけても!くさり付き。両面標示。
材質アクリル(表面エンビシート貼り)寸法(mm)180×100×2
オープンプレート両面 営業中/準備中 えいむオープンプレート両面 営業中/準備中えいむ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アクリル外寸(mm)85×330
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)N-BAK型用ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
当日出荷
ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
プレート 光プレート(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
店頭サイン 明日休業/本日休業 えいむ店頭サイン 明日休業/本日休業えいむ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質PVC質量(kg)0.1寸法(縦×横)(mm)330×85TKG品番9-2540-1701TKG品番(2017)6-2328-1901
プレート 光プレート
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリルマット板ブラウン仕様カットシート貼(ベージュ)幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)157奥行(mm)11
...