カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • グラフィックボード/ビデオカード(1)
絞り込み
プロセッサー
  • NVIDIA GeForceシリーズ(1)
メモリー
  • GDDR5 2GB(1)
インターフェース
  • PCI Express 2.0(1)
メモリークロック
  • 5000~6000MHz未満(1)
コア数
  • 384
  • 768(1)
  • 4532(1)
ブランド
  • ASUS(エイスース)(1)
ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvidia」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    ・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
    付属品1 × Speedsetup Manual仕様OpenGL:OpenGL4.6寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
関連キーワード
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi
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
"nvidia" コア数:384 【通販モノタロウ】