カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- グラフィックボード/ビデオカード(1)
絞り込み
プロセッサー
- NVIDIA GeForceシリーズ(1)
メモリー
- GDDR5 2GB(1)
インターフェース
- PCI Express 2.0
- PCI Express 4.0(2)
- PCI Express 5.0(1)
メモリークロック
- 5000~6000MHz未満(1)
コア数
- 384(1)
ブランド
- ASUS(エイスース)(1)
ASUS(エイスース)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nvidia」の検索結果

ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
ASUS(エイスース)¥18,980税込¥20,8781台欠品中・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。付属品1 × Speedsetup Manual仕様OpenGL:OpenGL4.6寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー