カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
    • 内蔵型SSD(13)
    • 拡張インターフェース(9)
    • ドライブケース(9)
  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(2)

「nvme ssd」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)質量(g)8(0.28オンス)タイプM.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)保証期間5 年間の限定保証フラッシュ3D NAND フラッシュ動作電圧3.3V±5%OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
NVMe対応内蔵SSD プリンストンNVMe対応内蔵SSDプリンストン
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
内蔵SSD トランセンド内蔵SSDトランセンド
24,980税込27,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
USB4 SSDケース AOTECHUSB4 SSDケースAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シートブラック質量(g)約104電源USBバスパワー対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)端子USB4 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSDクローンステーション(NVMe⇔SATAクローン機能付きモバイルケース) フィールドスリーHDD/SSDクローンステーション(NVMe⇔SATAクローン機能付きモバイルケース)フィールドスリー
13,980税込15,378
1台
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux質量(g)75電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1インターフェースGigabitLAN本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5RoHS指令(10物質対応)対応ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSDプリンストン
31,980税込35,178
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:2100MB/s W:1300MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
15,980税込17,578
1個
当日出荷
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
PCIe SSD 220S トランセンドPCIe SSD 220Sトランセンド
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。 デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。 3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm)80×22×3.58質量(g)10インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセスM.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD HIDISC内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSDHIDISC
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書)キャッシュメモリーDDR4 1GB最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4)プロトコルNVMe1.3読取速度(MB/s)7000フォームファクタM.2-2280
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)150高さ(mm)19質量(g)125コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:ポートごとに10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)ブラックMTBF(時間)40000仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400Sトランセンド
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 SSDケース ITPROTECHM.2 SSDケースITPROTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバーサイズ43.5×43.5×15mm質量(g)約45g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード StarTech.comPCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続モバイル機器の充電と同期仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)長さ(mm)51幅(mm)80高さ(mm)22質量(g)37対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2保証期間2年データ転送速度最大20GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ1x PCI Express x4
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイルStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレードUSB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用インターフェースPCI Express長さ(mm)124幅(mm)122高さ(mm)18質量(g)78コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
SunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケース SunFounderSunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケースSunFounder
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売)機構冷却:サイドフロー型クーラーインターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売)ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD HACRAY(ハクライ)MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSDHACRAY(ハクライ)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20
512GB PCIe-4x4 NVME TLC SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)512GB PCIe-4x4 NVME TLC SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")質量(g)5(0.18 oz)規格M.2 2242インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応 ロジテックM.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応ロジテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【筐体】ブラック備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15コネクタ形状USB Type-Cポート適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
クローン&イレーススタンド AOTECHクローン&イレーススタンドAOTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。
質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1500 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
容量(GB)512
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
M.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, Linux StarTech.comM.2 PCIe SSDアダプターカード/PCI Express x8/2スロット/NVMe, AHCI M.2/Windows, Mac, LinuxStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
M.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーター StarTech.comM.2 NVMe SSDスタンド/1対1/独立型 コピー機/最大90GBpm/USB 3.2 Type-A Type-C接続対応(20Gbps)/デュアルベイ クローン デュプリケーターStarTech.com
26,980税込29,678
1個
当日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピーM.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)77幅(mm)77ブラック高さ(mm)44質量(g)129消費電力(W)0.1出力電圧(V)12/DC出力電流(A)2保存温度(℃)-20~55入力電流(A)0.6ケーブル長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~55使用湿度範囲(%RH)20~80
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.comM.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャーStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューションM.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13BSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ)MagDrive(マグドライブ) 512GBHACRAY(ハクライ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)容量512GB消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20容量(GB)512GB
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 115Sは、PCIe Gen 3x4インターフェイスとコンパクトなM.2 2280サイズでPCやUltrabookを高速化してくれます。
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")容量250GB質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降データ転送速度【シーケンシャルリード/ライト】最大 3,000/1,300 MB/s【4Kランダムリード/ライト】最大 250,000/170,000 IOPS【TBW [総書込み容量]】100 TBW【MTBF [平均故障間隔]】2000000 時間【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】0.2 (5 年)
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:3500MB/s W:1200MB/s 3D TLC 5年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 256GB R:3500MB/s W:1200MB/s 3D TLC 5年保証Apacer
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大1200MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
EdgeBox RPi200(2GB) Seeed StudioEdgeBox RPi200(2GB)Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応 StarTech.comM.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャーITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)125幅(mm)65ブラック高さ(mm)29質量(g)340対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要)湿度(%RH)最大90保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps)電源供給バスパワーケーブル長(mm)305動作温度(℃)0~40ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeファンなしRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)40搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)ドライブ数1
PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送StarTech.com
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ハードドライブラック, ハードドライブモバイルラック, M.2 StarTech.comStarTech.com ハードドライブラック, ハードドライブモバイルラック, M.2StarTech.com
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
StarTech.com Dual-Bay M.2 NVMe SSD Mobile Rackは、PcIe x8スロット経由でPcIe M.2 SSDの取り付け、取り外し、交換を可能にします。2230、2242、2260、2280のM-Key NVMeドライブをサポートし、ドライブあたり最大64Gbpsの高性能を実現します。ツールレス設計で使いやすく、クイックスワップ機能により性能を損なうことなく外部アクセスが可能です。アクティブ冷却、サーマルパッド、通気性のあるステンレス製部品が、動作中の温度を最適に保ちます。デュアルホットスワップベイ効率的な冷却工具不要の取り付けロック式ドライブトレイ
仕様対応フォームファクタ:M.2タイプハードドライブモバイルラック寸法(cm)12.1×18.6×1.9RoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
ポータブルSSD プリンストンポータブルSSDプリンストン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)質量(g)約45対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPCインターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)コネクタUSB Type-C動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe